Prix : 1 255,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 255,00 .
- Achetez 3-5 1 189,00 .
- Acheter 6+ 1 155,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Récipients thermoplastiques sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Couvercle et base sont recouvertes d’une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Le couvercle plat permet l'élimination facile des déchets. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Comprend couvercle plat, doublure en plastique et câble de sécurité . Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Noir
- Collection Collection de métal perforé
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Poubelle perforée
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat
- Ouverture 11-1/4" dia.
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 261925RD
- Forme Rond
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier perforé avec couvercle plat, 36 gallons, rouge
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires