Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM

Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM

Article nº : WBB2383983

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Un ajout fiable à n’importe quel atelier, le Global Industrial™ 4 » Right Angle Air Grinder offre jusqu’à 11 000 RPM et dispose d’un boîtier en aluminium robuste pour une durabilité durable. Ce broyeur d’air d’échappement de type avant comprend un garde-acier et une poignée latérale pour fournir un effet de levier maximal. La base est faite pour saisir facilement tout en portant des gants pour une simple opération à une main. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Taille du mandrin 1/4 en
  • Longueur 9 in (22,86 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
  • Taille du disque 1/4 en

Détails du produit

  • Gaz d’échappement Avant
  • CFM 6 CFM
  • Description Broyeur d’air d’angle droit
  • TR/MIN 11000 rpm
  • Max PSI lb/po2 90
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant B2383983
  • Couleur Argent
  • Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 43

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Guardair 38X50B03 3/8 "x 50' recul Air tuyau Nylon jaune

199,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM

Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM

Article nº : WBB2383983

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Global Industrial™ Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant