Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Jauge PSI intégrée
✓ L’emballage confortable de la poignée permet un transport facile
✓ Taille de réservoir idéale pour une utilisation sur le terrain
Soutenez une grande variété d’outils pneumatiques et pneumatiques avec le réservoir d’air portable horizontal Global Industrial™ 7 gallons 150 PSI. Ce réservoir d’air est idéal pour gonfler les pneus de voiture et de vélo, nettoyer autour de la maison (comme le lavage à haute pression), dans le garage ou dans un atelier. Remplit à partir de n’importe quelle station-service ou compresseur d’air. Garantie limitée de 1 ans.
✓ L’emballage confortable de la poignée permet un transport facile
✓ Taille de réservoir idéale pour une utilisation sur le terrain
Soutenez une grande variété d’outils pneumatiques et pneumatiques avec le réservoir d’air portable horizontal Global Industrial™ 7 gallons 150 PSI. Ce réservoir d’air est idéal pour gonfler les pneus de voiture et de vélo, nettoyer autour de la maison (comme le lavage à haute pression), dans le garage ou dans un atelier. Remplit à partir de n’importe quelle station-service ou compresseur d’air. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/16 po (28,42 cm)
- Hauteur 13-13/16 po (35,08 cm)
- Poids 20,9 lbs (9,5 kg)
- Taille du réservoir 7 gal (26,5 l)
- Longueur 18-7/8 po (47,94 cm)
Détails du produit
- Description Réservoir d’Air portable
- Max PSI lb/po2 150
- Type Porter de la main
- Marque Global Industrial
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 133752
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milton Air Hose Reel & 5-In-1 Universal Safety Exhaust Coupler
Article nº : 501325
Pas encore évalué
545,00 $
Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645114
Pas encore évalué
56,95 $
™ Réservoir d’air portable industriel horizontal mondial, 7 gallons, 150 PSI
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires