Prix : 2 809,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 2 809,00 .
- Achetez 2-5 2 589,00 .
- Acheter 6+ 2 509,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce support à double face gris acier massif supporte de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 24 " supporte 1 200 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception à double face permet un stockage maximum et comprend 16 bras droits avec 2 " lèvre pour retenir les fournitures. Les dimensions sont de 48"W x 60"D x 8'H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 26600 lbs (12 090,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 16
- Capacité du bras 1200 lbs (545,45 kg)
- Devoir Lourdes
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant 320827
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Side Heavy Duty Cantilever Add-On Rack, 2 » Lèvre, 48"Lx60"Dx96"H
Article nº : 320827A
Pas encore évalué
1 389,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 24 pouces, lèvre de 2 pouces, 1200 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812218
Pas encore évalué
59,95 $
489,95 $
™ Démarreur de rack en porte-à-faux industriel double face global, lèvre 2 », 48"Lx60"Dx96"H
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires