Prix : 1 979,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 979,00 .
- Achetez 2-5 1 875,00 .
- Acheter 6+ 1 819,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce support à simple face gris acier massif supporte de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 24 " supporte 1 200 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception à simple face permet de se positionner dos à dos avec un autre rack compatible. 8 bras droits inclus. Les dimensions sont de 48"W x 38"D x 8'H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 13330 lbs (6 059,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 8
- Capacité du bras 1200 lbs (545,45 kg)
- Devoir Lourdes
- Type Unité de starter
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 320821
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Single Side Heavy Duty Cantilever Add-On Rack, 48"Lx38"Dx96"H
Article nº : 320821A
Pas encore évalué
1 039,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 24 po, capuchon de 1200 lb pour la série Best Value
Article nº : 812205
Pas encore évalué
62,95 $
489,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux industriel™ industriel à usage intensif mondial, 48 « Lx38 » Dx96 « H, 13 300 Capuchon.
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires