Prix : 3 629,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 629,00 .
- Achetez 2-5 3 429,00 .
- Acheter 6+ 3 319,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce support à simple face gris acier massif supporte de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 48 " supporte 600 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception à simple face permet de se positionner dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 12 bras droits avec lèvre de 2 " pour retenir les approvisionnements. Les dimensions sont de 72"W x 58"D x 12'H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 58 in (147,32 cm)
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Longueur du bras 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 8500 lbs (3 863,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 12
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Lourdes
- Type Unité de starter
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 320826
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Single Side Heavy Duty Cantilever Add-On Rack, lèvre 2 », 72"Lx58"Dx144"H
Article nº : 320826A
Pas encore évalué
1 979,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 48 pouces, lèvre de 2 pouces, 600 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812216
Pas encore évalué
109,95 $
489,95 $
Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx58"Dx144"H
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires