Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Empiècement d’épaule rembourré tricouche intégré
✓ Régleurs de torse à rouleaux à tension à ressort à profil bas en acier allié plaqué
✓ Boucle à connexion rapide avec indicateurs visuels
Assurez-vous que les travailleurs sont en sécurité lorsqu’ils travaillent en hauteur avec le harnais complet Global Industrial™. Doté de multiples caractéristiques de confort, ce harnais est idéal pour ceux qui travaillent dans la construction, les réparations d’urgence, la toiture et plus encore. Les fermetures dorsales de l’anneau en D, du coffre à connexion rapide et de la jambe à boucle de languette sont toutes fabriquées en acier allié plaqué durable. Fabriqué en polyester durable et en acier allié plaqué, les utilisateurs peuvent facilement ajuster leur harnais et être confiants qu’il durera longtemps. Les indicateurs de boucle à connexion rapide indiquent une connexion positive afin qu’il n’y ait pas de doute, tandis que les pieds de la boucle de languette ont neuf positions de réglage grommétrées s’adaptant à de nombreuses tailles différentes. Conformité ANSI Z359,11-2021, CSA Z259,1-2018, OSHA 1926.502, OSHA 1910.140. Garantie limitée de 1 ans.
Couleur: Rouge
Style de harnais: Gilet
Pas de ceinture
Capacité de poids: 130 lbs. à 425 lbs.
Nous nous sommes associés à FallTech® pour vous offrir la meilleure protection de sécurité pour vous et votre entreprise.
✓ Régleurs de torse à rouleaux à tension à ressort à profil bas en acier allié plaqué
✓ Boucle à connexion rapide avec indicateurs visuels
Assurez-vous que les travailleurs sont en sécurité lorsqu’ils travaillent en hauteur avec le harnais complet Global Industrial™. Doté de multiples caractéristiques de confort, ce harnais est idéal pour ceux qui travaillent dans la construction, les réparations d’urgence, la toiture et plus encore. Les fermetures dorsales de l’anneau en D, du coffre à connexion rapide et de la jambe à boucle de languette sont toutes fabriquées en acier allié plaqué durable. Fabriqué en polyester durable et en acier allié plaqué, les utilisateurs peuvent facilement ajuster leur harnais et être confiants qu’il durera longtemps. Les indicateurs de boucle à connexion rapide indiquent une connexion positive afin qu’il n’y ait pas de doute, tandis que les pieds de la boucle de languette ont neuf positions de réglage grommétrées s’adaptant à de nombreuses tailles différentes. Conformité ANSI Z359,11-2021, CSA Z259,1-2018, OSHA 1926.502, OSHA 1910.140. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 130-425 lbs
- Taille L/XL
Détails du produit
- Type de réglage Friction
- Boucle de sangle de poitrine Raccord rapide
- Emplacement du remplissage Épaule
- Type Harnais de l’industrie générale
- Ceinture Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau D-Ring Acier allié plaqué
- Dos D-Ring Oui
- Série Corps complet
- Matériau Polyester
- Style Gilet
- Couleur Rouge
- Boucle de sangle de jambe Langue maternelle
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z359,11-2021, CSA Z259,1-2018, OSHA 1926.502, OSHA 1 910,14
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Harnais complet industriel™ mondial, L/XL
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires