Prix : 729,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour le rivetage en près d’un quart, le riveteur à stores hydrauliques Global Industrial™ supporte jusqu’à 4 000 lb de résistance de traction pour les opérations mécaniques. Cette unité fournit une entrée d’air pivotante de 250° pour une manœuvre facile avec une base de coussin en caoutchouc pour une résistance élevée à l’endurance. La section hydraulique et le piston hydraulique à double anneau O préviennent les fuites d’huile. Que vos mains soient gantées ou nues, la base est faite pour se saisir facilement pour une simple opération à une main. Comprend 3 morceaux de nez différents: 5/32 », 3/16 », et 1/4 ». Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 2 1/2 en
- Poids 5,3 lbs (2,41 kg)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Riveter hydraulique aveugle
- CFM moyen 10 CFM
- Max PSI lb/po2 90
- Matériau du boîtier Aluminium
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant B2383974
- Couleur Rouge
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 2
- Réversible Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
199,95 $
Ingersoll Rand SS5L5, 5 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634164
Pas encore évalué
3 749,00 $
Global Industrial™ Hydraulic Blind Riveter, 10 CFM, 1/4 » Air Inlet
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires