Souvent achetés ensemble
Prix : 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Casiers ventilés sont fabriqués à l’aide de 16 en acier avec diamants en forme de perforations pour une meilleure circulation de l’air. Armoire portes comportent des butoirs en caoutchouc sur l’encadrement pour assurer un fonctionnement silencieux. Charnières continues de piano offre une sécurité maximale. Poignée encastrée et doigt-ascenseur contrôle crée une apparence propre et soignée. Casiers incluent des plaques minéralogiques vierges. Finitions de couleur de manteau de poudre grise. Fonctionnalité de casiers en acier fini côtés ; pas besoin de panneaux décoratifs de fin. Casiers de gym en acier à deux niveaux ont un système de verrouillage positif sécurisé à 2 points, un loquet de porte en acier inoxydable et des crochets à manteau à double et simple broche.
Jambes ajouteront 6" à la hauteur totale.
Serrures en option et plaque numérotée kits vendus séparément. En raison de différentes mises en page, que vous pouvez sélectionner, accessoires casier expédier dans une boîte séparée. Installer plaque numérotée en enlevant simplement la plaque d’immatriculation blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 197,35 lbs (89,7 kg)
- Hauteur du compartiment 36 in (91,44 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Jauge 16
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de poignée de porte Poignée encastrée et lifting du bout des doigts
- Nom/numéro du modèle 493149
- Type Casier de porte ventilé
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 6
- Type de niveau Deux niveaux
- Marque Global Industrial
- Série Infini
- Numéro de référence du fabricant 493249GY
- Couleur Gris foncé
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : M
Date de : Avril 03, 2020
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Banc de vestiaire industriel™ mondial, bois franc avec pieds de piédestal en tube d’acier, 108 x 9-1/2 x 17
Article nº : 183674
Pas encore évalué
389,95 $
Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 1/2 » Épais 3' x 4' Noir
Article nº : 252664BK
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Infinity® 2-Tier 6 Door Ventilated Locker, 36 « L x 12 » P x 78 « H, assemblé
979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires