Souvent achetés ensemble
Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Lumière LED Dock :
- Consommation électrique : 20W
- PF > 0,9
- 6 ft cordon d’alimentation, prise NEMA de 5-15
- Température de couleur : 5000K
- Angle de faisceau : 15
- 40" bras avec matériel de montage
- UL, cUL, TUV/CE, RoHS
- IP65 évalué
3-Vitesse du ventilateur :
- Consommation électrique : 150W
- Puissance : 1/3
- Ft 10 EJS cordon d’alimentation, prise NEMA de 5-15
- CFM haute : 4 600
- Moyen CFM : 3 850
- CFM faible : 3 200
- Tension : 120
- Décibels (DBA) : 61
- Type de lame : aluminium
- Homologations : OSHA, UL, cUL Listed &
- IP65 évalué
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Atteindre 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- CFM Moyen 3850 CFM
- Angle de faisceau 15 °
- Indice de rendu des couleurs 80
- Tension 120 V
- Type d’ampoule LED
- Nombre d’armes 2
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Puissance en watts 20 W
- CFM haute 4600 CFM
- Type Dock Light & Ventilateur sur bras
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- CFM Faible 3200 CFM
- Lumens 2600
- Numéro de référence du fabricant 501636
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Jaune
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La lumière a-t-elle un interrupteur individuel pour l’activer et désactiver indépendamment du ventilateur ?
Question posée par : JAKE, 25, 2017 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jake, l’unité a 2 fiches individuelles pour le ventilateur et la lumière. Le ventilateur dispose d’un interrupteur indépendant où la lumière de la station d’accueil ne fonctionne pas. Nous espérons que cette aide.
-
Filet américain, filet de protection 4 pieds x 9 pieds, OHPW49-B quai de chargement
Article nº : B891591
Pas encore évalué
1 749,00 $
Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires