Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ LED Dock Light w / 60 « L Arm & Fan, 40W, 4900 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt

Global Industrial™ LED Dock Light w / 60 « L Arm & Fan, 40W, 4900 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt

Article nº : WB761248

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 645,00 $

Quantité

✓ La conception LED économe en énergie éclaire les remorques avec un éclairage blanc froid.
✓ Construction robuste à deux bras pour faciliter les manœuvres.
✓ Ventilateur 3 vitesses, 1/3 HP avec contrôle de la chaîne de traction et cordon de 10 pieds.
✓ La tête lumineuse en fonte d’aluminium comprend un interrupteur marche / arrêt, un cordon de 9 pieds et un indice de protection IP65.

Recevez un éclairage de quai fiable pour vos lignes de voyage lorsque vous en avez besoin. Le Global Industrial™ LED Dock Light, 40W, 4900 Lumens, 5000K, On/Off Switch, avec bras 60 « L w / Fan peut être votre solution fiable pour fournir de la lumière aux travailleurs lorsqu’ils dirigent des véhicules de manutention dans des conditions sombres ou sombres. Ces lampes de quai à LED sont idéales pour l’expédition de camions, de remorques et d’autres véhicules.

  • Design compact et pratique.
  • 4900 Lumens.
  • Interrupteur marche / arrêt, avec bras de 60 « L.
  • Poids &Dimensions

    • Atteindre 60 in (152,4 cm)

    Détails du produit

    • Type d’ampoule LED
    • Nombre d’armes 2
    • Puissance en watts 40 W
    • Type Dock Light & Ventilateur sur bras
    • Quantité par paquet 1
    • Marque Global Industrial
    • Lumens 5025
    • Numéro de référence du fabricant 761248
    • Matériau de la lentille En polycarbonate
    • Température de couleur 5000 K
    • Couleur Jaune

    Conformité et certifications

    • Certifications DLC 5
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
    Global Industrial™ LED Dock Light w / 60 « L Arm & Fan, 40W, 4900 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt

    Global Industrial™ LED Dock Light w / 60 « L Arm & Fan, 40W, 4900 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt

    Article nº : WB761248