Prix : 545,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ La conception LED économe en énergie éclaire les remorques avec un éclairage blanc froid.
✓ Construction robuste à deux bras pour faciliter les manœuvres.
✓ Ventilateur 3 vitesses, 1/3 HP avec contrôle de la chaîne de traction et cordon de 10 pieds.
✓ La tête lumineuse en fonte d’aluminium comprend un interrupteur marche / arrêt, un cordon de 9 pieds et un indice de protection IP65.
Recevez un éclairage de quai fiable pour vos lignes de voyage lorsque vous en avez besoin. Le Global Industrial™ LED Dock Light, 40W, 4900 Lumens, 5000K, On/Off Switch, avec bras 40 « L w / Fan peut être votre solution fiable pour fournir de la lumière aux travailleurs lorsqu’ils dirigent des véhicules de manutention dans des conditions sombres ou sombres. Ces lampes de quai à LED sont idéales pour l’expédition de camions, de remorques et d’autres véhicules.
Design compact et pratique.
4900 Lumens.
Interrupteur marche / arrêt, avec bras de 40 « L.
✓ Construction robuste à deux bras pour faciliter les manœuvres.
✓ Ventilateur 3 vitesses, 1/3 HP avec contrôle de la chaîne de traction et cordon de 10 pieds.
✓ La tête lumineuse en fonte d’aluminium comprend un interrupteur marche / arrêt, un cordon de 9 pieds et un indice de protection IP65.
Recevez un éclairage de quai fiable pour vos lignes de voyage lorsque vous en avez besoin. Le Global Industrial™ LED Dock Light, 40W, 4900 Lumens, 5000K, On/Off Switch, avec bras 40 « L w / Fan peut être votre solution fiable pour fournir de la lumière aux travailleurs lorsqu’ils dirigent des véhicules de manutention dans des conditions sombres ou sombres. Ces lampes de quai à LED sont idéales pour l’expédition de camions, de remorques et d’autres véhicules.
Poids &Dimensions
- Atteindre 40 dans
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Nombre d’armes 2
- Puissance en watts 40 W
- Type Dock Light & Ventilateur sur bras
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Lumens 5025
- Numéro de référence du fabricant 761247
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications DLC 5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « L Arm & Fan, 40W, 4900 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires