Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité de filtre de 3 600 gallons
✓ Compatible avec les stations et refroidisseurs de bouteilles d’eau filtrée Global Industrial™ et Elkay™
✓ NSF répertorié
Simplifiez le processus de remplacement des filtres à eau pour les stations de remplissage de bouteilles d’eau filtrée et les refroidisseurs filtrés Global Industrial™ et Elkay®. Ce filtre Global Pure™ Water dispose d’une installation facile de 1/4 tours qui rend le remplacement du filtre à eau rapide et facile. Compatible avec les filtres waterSentry®. NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, la réduction du goût et des odeurs, la classe 1 de réduction nominale des particules. NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb et des kystes. Pack de 3 filtres.
Débit maximum : 1,5 GPM
Pour l’eau froide seulement - Max Temp: 100°F
Pression d’opération : 10-125 PSI
✓ Compatible avec les stations et refroidisseurs de bouteilles d’eau filtrée Global Industrial™ et Elkay™
✓ NSF répertorié
Simplifiez le processus de remplacement des filtres à eau pour les stations de remplissage de bouteilles d’eau filtrée et les refroidisseurs filtrés Global Industrial™ et Elkay®. Ce filtre Global Pure™ Water dispose d’une installation facile de 1/4 tours qui rend le remplacement du filtre à eau rapide et facile. Compatible avec les filtres waterSentry®. NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, la réduction du goût et des odeurs, la classe 1 de réduction nominale des particules. NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb et des kystes. Pack de 3 filtres.
Poids &Dimensions
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Type Filtre à eau
- Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
- Marque Global Pure
- Capacité du filtre Gallons 3600 gal (13 627,48 l)
- Numéro de référence du fabricant 761215
- Type de filtre Chlore, Goût & Odeur, Sédiments, Plomb
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Certifié ANSI Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
90,95 $
Station mondiale de remplissage de bouteilles d’eau réfrigérées industrielles®, filtrées
Article nº : 761219
Pas encore évalué
1 609,00 $
Filtre à eau Global Pure™ Replacement de 3 600 gallons, paquet de 3
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires