Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Glow ADA Braille Signes Braile Exit
Ces fonctionnalités de signes lueur Grade II en forme de dôme Braille et 1/32" profil acrylique avec lettres surélevées. Ces signes répondre aux exigences de l’ADA. Gros caractères d’impression permet de compréhension facile. Signes ne nécessitent aucune source d’énergie mécanique ou électrique. Signes absorbent et stockent l’énergie de la lumière ambiante, d’être visible en noir soudaine des conditions. Fournit plus de 6 heures d’éclairage. Construit de Gravo-Tac ; qui est idéal pour les applications de signalisation ADA tactiles intérieures. Signes mesurent 8 "x 8 » et disposent de 3 M adhésif arrière.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Épaisseur mil 6
Détails du produit
- Légende de signe Sortie
- Marque Marqueur national
- Emplacement de montage Aucun
- Description Sortie
- Matériau Gravoply
- Numéro de référence du fabricant GADA101BK
- Forme du signe Rectangle
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Photoluminescent pas un sortie aluminium signe (NYC Mea inscrits)
Article nº : B568368
Pas encore évalué
7,00 $
Global Industrial™ Attention à la protection auditive requise, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724213R
Pas encore évalué
15,00 $
Global Industrial™ Danger Fall Protection Required Beyond This Point, 10x14, Rigid Plastic
Article nº : 724215RB
Pas encore évalué
28,95 $
Global Industrial™ Danger Hard Hat Area, 7x10, Plastique rigide
Article nº : 724214R
Pas encore évalué
19,50 $
Lueur de Braille - sortie
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires