Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SIGNES DE SOL LUEUR FIGURATION
Signes de plancher premiers soins"
Signes de lueur sont conçus pour une installation rapide et facile sur toute surface propre et intérieur. Les signes sont visibles dans l’obscurité complète léger et complete. Signes ne nécessitent pas une source d’énergie mécanique ou électrique. Offre une durée de 6 + heures d’illumination. Lueur dans la fonctionnalité sombre signes faciles à comprendre lettrage impression graphique et grand pour une compréhension facile. Signes mesurent 17" de diamètre et sont stratifiés avec de la bande de roulement antidérapante pour éviter les glissades et chutes.
Signes de plancher premiers soins"
Signes de lueur sont conçus pour une installation rapide et facile sur toute surface propre et intérieur. Les signes sont visibles dans l’obscurité complète léger et complete. Signes ne nécessitent pas une source d’énergie mécanique ou électrique. Offre une durée de 6 + heures d’illumination. Lueur dans la fonctionnalité sombre signes faciles à comprendre lettrage impression graphique et grand pour une compréhension facile. Signes mesurent 17" de diamètre et sont stratifiés avec de la bande de roulement antidérapante pour éviter les glissades et chutes.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Diamètre 17 in (43,18 cm)
- Épaisseur mil 4
Détails du produit
- Légende de signe Premiers soins
- Emplacement de montage Aucun
- Description Premiers soins
- Forme du signe Cercle
- Marque Marqueur national
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant GWFS6
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de signalisation de danger rayé, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670651YB
Pas encore évalué
13,25 $
Global Industrial™ Full Dome Acrylic Warning Mirror, Indoor, 36 » Dia., 360° Angle de vision
Article nº : 670563
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Danger Keep Out, 7x10, Aluminium
Article nº : 724216A
Pas encore évalué
31,95 $
33,95 $
Panneau de sol lueur - premiers soins
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires