Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
GN 676,5 boutons sont utilisés dans des applications où un coup de pouce ou tirez le mouvement est nécessaire. Leur sommet concave donne une poignée de pouce plus à l’aise. Version moletée peut servir comme un bouton moleté joliment en forme avec un trou taraudé de l’aveugle. Le taraudé aveugle D2 est M8 x 1,25 ».
Poids &Dimensions
- Dimension D3 18,5 po (46,99 cm)
- Thread M8 x 1,25 po
- Diamètre 31
- Dimension H1 1,06 po (2,69 cm)
- Longueur 27
- Dimension D1 31 in (78,74 cm)
- Dimension H2 0,67 po (1,7 cm)
- Dimension T Min 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Description Bouton Push/Pull w / jante moletée
- Type Taraudés
- Marque J.W. Winco
- Série GN676,5
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8NKC6S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco GN676,5 inox Push/Pull bouton W/moleté jante taraudé 31mm de diamètre 27mm L M8x1,25
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit