Poignées de machine
Matériau
Prix
Thread
3/4-10 po
J.W. Winco Acier inoxydable Poignée fixe W/ Goujon fileté, diamètre de 25mm, longueur de 80mm
Thread
M10 x 1,5 po
Série
DIN39-ST
Longueur
80
Diamètre
25
J.W. Winco EN519 poignée cylindrique phénoliques W/moulé en filetage 29mm diamètre 116mm longueur M12x1, 75
Thread
M12 x 1,75 po
Série
EN519
Longueur
116
Diamètre
29
J.W. Winco DIN39-ST acier fixe poignée Stud W/filetage 16mm de diamètre 50mm longueur M6x1
Thread
M6 x 1,0 po
Série
DIN39-ST
Longueur
50
Diamètre
16
J.W. Winco DIN39-ST acier fixe poignée Stud W/filetage 20mm de diamètre 64mm longueur M8x1,25
Thread
M8 x 1,25 po
Série
DIN39-ST
Longueur
64
Diamètre
20
J.W. Winco GN598 Nylon cylindrique tournant poignée W/thread broche 26mm ø 80mm L 3/8-16
Thread
3/8-16 po
Série
GN598
Longueur
80
Diamètre
26