Prix : 82,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La plate-forme / étagère de base de la gondole Lozier mesure 36 « x 22 ». Il est important de noter que la profondeur de l’étagère ne peut pas dépasser la profondeur du pont de base pour des raisons de sécurité. Chaque profondeur d’étagère a des limites de hauteur spécifiques : la base de 16 po de profondeur supporte une unité jusqu’à 72 po de hauteur, et la base de 22 po de profondeur supporte une unité jusqu’à 108 po de hauteur. La moulure avant du pont de base s’adapte aux étiquettes de prix de 1-1/4''. Couleur platine. Supporte jusqu’à 1 300 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Description Étagère de base 36 » x 22 »
- Numéro de référence du fabricant SD322N-PLT
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère de base 36 » x 22 »
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit