Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère de base 48 » x 22 »

Étagère de base 48 » x 22 »

Article nº : WB796513

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

La plate-forme / étagère de base de la gondole Lozier mesure 48 « x 22 ». Il est important de noter que la profondeur de l’étagère ne peut pas dépasser la profondeur du pont de base pour des raisons de sécurité. Chaque profondeur d’étagère a des limites de hauteur spécifiques : la base de 16 po de profondeur supporte une unité jusqu’à 72 po de hauteur, et la base de 22 po de profondeur supporte une unité jusqu’à 108 po de hauteur. La moulure avant du pont de base s’adapte aux étiquettes de prix de 1-1/4''. Couleur platine. Supporte jusqu’à 1 300 lbs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Description Étagère de base 48 » x 22 »
  • Numéro de référence du fabricant SD422N-PLT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère de base 48 » x 22 »

Étagère de base 48 » x 22 »

Article nº : WB796513

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère de base 48 » x 22 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant