Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Federal Signal A10 Gong, 10"

Federal Signal A10 Gong, 10"

Article nº : WBB171251

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Sonnette d'alarme de feu vibrante Edwards Signaling, 438D-6N5-R, 6 po, 120 V, 60 HZ, rouge diode

Sonnette d'alarme de feu vibrante Edwards Signaling, 438D-6N5-R, 6 po, 120 V, 60 HZ, rouge diode

Edwards, signalisation, 438d-6N5, vibrant d’alarme incendie Bell 6", 120 V, 60 HZ, Diode

Edwards, signalisation, 438d-6N5, vibrant d’alarme incendie Bell 6", 120 V, 60 HZ, Diode

Edwards, signalisation, 439d-6AW, vibrants d’alarme incendie Bell 6", 20-24V DC,.85 ampères. Diode

Edwards, signalisation, 439d-6AW, vibrants d’alarme incendie Bell 6", 20-24V DC,.85 ampères. Diode

Edwards, signalisation, 439d-6AW-R, vibrant 6 VDC, 24 ampères, Diode rouge, alarme incendie Bell 85"

Edwards, signalisation, 439d-6AW-R, vibrant 6 VDC, 24 ampères, Diode rouge, alarme incendie Bell 85"

Patlite 3-in-One Manual Control Signal Tower Kit, lumière rouge orange/verte, DC24V

Patlite 3-in-One Manual Control Signal Tower Kit, lumière rouge orange/verte, DC24V

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Signal fédéral A10 Gong, 10 - A10

Ligne de produit Federal Signal Vibratone® lourds bell utilise une approche modulaire pour combiner des gongs et des mécanismes permettant plus de souplesse et de choix. Le modèle A10 est dix pouces de diamètre. Chaque plus grand gong produit une tonalité différente et un rendement plus élevé de dBa. Cloches vibrants produisent un bruit de sonnerie continu lorsque la tension est appliquée. Cloches de Vibratone Federal Signal peuvent être utilisés dans les applications industrielles, que ce soit pour la signalisation de danger ou de départ et de licenciement. Le mécanisme vibrant est vendu séparément. 5 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Diamètre 10 in (25,4 cm)
  • Poids 3,5 lbs (1,59 kg)

Détails du produit

  • Made in USA Oui
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Federal Signal
  • Emplacement de montage Mécanisme de base requis
  • Famille de couleurs LED Gris
  • Décibels 102
  • Numéro de référence du fabricant A10
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Est le numéro de cette pièce la celui que j’utilise pour unité the125VDC ??

    Question posée par : Phillip, 04, 2016 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 05, 2016

      Article fabricant # pour le modèle B171251 est A10. Merci.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Federal Signal A10 Gong, 10"

Federal Signal A10 Gong, 10"

Article nº : WBB171251