Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La plaque d’attelage col de cygne d’acheteurs de produits est un assemblage de tout acier qui les boulons sur le châssis du véhicule et le corps. Si vous avez un lit en acier de construction, vous pouvez aussi souder la plaque d’attelage sur le plancher de la chambre. Attelage col de cygne vous permettre d’ajouter la capacité de remorquage supplémentaire à votre camion en transférant une partie de la charge à l’essieu avant. La plaque d’attelage est évaluée jusqu'à 25 000 lb. Il est idéal pour le remorquage remorques pour chevaux, remorques utilitaires, RVs, transporteurs de jouet, remorques de soin de pelouse, les transporteurs de voitures et plus. Noir poudre-enduit pour la résistance à la corrosion, il est livré avec une boule d’accroc de 2-5/16 po et anneaux en D (2).
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Permet à votre camion remorquer un poids plus important avec un meilleur rayon de braquage.
- Finition époxy résistant à la corrosion.
- Construction en acier robuste et durable.
- M.G.T.W. 25 000 lbs.
- 42" L x 13-1/2" T x 3/8" épais
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/3 po (33,87 cm)
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 70,5 lbs (32,05 kg)
- Taille de la balle 2-5/16 po
Détails du produit
- Description Col de cygne attelage plaque w / 2-5/16" boule d’attelage avec anneaux en D
- M.G.T.W. 25 000 lbs
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 3014981
- M.V.I. 5 000 lbs
- Couleur Noir
- Matériau de la balle Acier au carbone
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs produits Flip 2-5/16" col de cygne boule d’attelage pour Dodge® 2013-2016 + - 5613303
Article nº : B2276346
Pas encore évalué
1 119,00 $
Acheteurs produits 2-5/16" col de cygne Flip boule d’attelage pour Dodge® 2006-2012-5613301
Article nº : B2276377
Pas encore évalué
1 419,00 $
Acheteurs produits col de cygne attelage plaque w / 2-5/16" boule d’attelage avec anneaux en D - 3014981
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires