Prix : 2 149,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre banc de blouse au sol est un banc en acier inoxydable robuste qui offre un siège confortable et pratique pour l’application d’équipements de protection individuelle tels que des couvre-chaussures et des gants. Le dessus solide permet la stérilisation et le montage au sol sécurise le placement. Bords arrondis pour le confort d’assise et la résistance aux accrochages minces du tissu.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 112 lbs (50,91 kg)
- Largeur du siège 48 in (121,92 cm)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Banc de Gowning
- Famille de couleurs d’image Argent
- Matériau du siège Acier inoxydable
- Marque Blickman
- Numéro de référence du fabricant 1074200000
- Nombre de pattes 2
- Matériau de cadre Acier inoxydable
- Famille de couleurs de siège Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de chambre propre d® Interion - Vinyle - Noir
Article nº : 695538
Pas encore évalué
429,95 $
Banc Blickman Gowning avec 2 pieds et dossier sans dossier, montage au sol, 48 po L x 16 po P x 18 po H, acier inoxydable
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires