Prix : 17,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade CFP4 a le taux de débit le plus rapide démontré par l’un des supports de filtre à cellulose qualitative résultant en un faible taux de rétention d’environ 25 um. Très couramment utilisé comme premier média dans un processus de filtration en plusieurs étapes. Idéal pour une utilisation dans les extractions organiques et les processus de séparation des fluides biologiques. Souvent spécifié dans les applications de surveillance de l’air où le piégeage de particules fines n’est pas nécessaire.
Poids &Dimensions
- Diamètre 18,5 % cm
- Épaisseur 0,21 mm
Détails du produit
- Description Papier filtre à cellulose qualitative grade CFP4
- Stérile Non
- Flux Rapide
- Type Papiers filtre cellulose
- Grade PCP4
- Quantité par paquet 100
- Marque LabExact (en)
- Rétention 25μm (10μm)
- Matériau Linter Cellulose de coton
- Numéro de référence du fabricant CFP4-185-2
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
LabExact Grade CFP4 Qualitative Cellulose Filter Paper 0,21 mm Thick, 18,5 cm Dia., 25 um, 100 PK
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires