Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnage en acier avec bacs
Unité en acier robuste avec 5 étagères en taille pour contenir des bacs de trémie 10 efficacement. 14 jauge les assemblage de permis facile des montants en acier tubulaires, sans outil. Comprend 5/8" panneau de particules épaisseur bois platelage soutenus par des poutres rivetées doubles pour une capacité de plateau de 1 200 lb expédié avec 2 bacs de bonus pour un total de 12 (toutes les couleurs de 1). Étagères ont un gris émail. 42" W x 15" D x h 84 ".
Unité en acier robuste avec 5 étagères en taille pour contenir des bacs de trémie 10 efficacement. 14 jauge les assemblage de permis facile des montants en acier tubulaires, sans outil. Comprend 5/8" panneau de particules épaisseur bois platelage soutenus par des poutres rivetées doubles pour une capacité de plateau de 1 200 lb expédié avec 2 bacs de bonus pour un total de 12 (toutes les couleurs de 1). Étagères ont un gris émail. 42" W x 15" D x h 84 ".
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Nombre de bacs 10
- Type d’étagère Surface en bois
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Gris
- Matériau Acier
- Style Acier
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 238203GY
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 10(C)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Nancy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Mon entrepôt semble impressionnant et si bien organisé. Nous avons cherché et fouillé et personne d’autre ne porte quelque chose comme votre produit. Nous sommes très heureux en effet! :)
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,25 $
Global Industrial Steel Boltless Wood Deck Shelving - 10 Plastic Hopper Bins Gray, 42x15x84
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires