Prix : 2 149,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 2 149,00 .
- Acheter 4+ 2 039,00 .
Les clients ont également été consultés
Interion® Par Global Industrial stations d’accueil sont construits pour la force, la fonctionnalité et la commodité Idéal pour les salles de réception et les zones de sécurité. Comptoirs d’accueil et les surfaces de travail sont fabriqués à l’aide de 1" épais stratifié résistant aux rayures. Comptoir de réception 12" D fournit une surface d’écriture commode aux commentaires et aux visiteurs tout en préservant la vie privée du personnel. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Cadrage de bureau est fait de noir fini acier pour une résistance qui dure. Panneaux de station de réception se composent des partitions Interion® qui aident à réduire le bruit et créer de la vie privée. Panneaux de réception est ignifuges pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. Ces 1-3/4" panneaux de tissu épais rembourré disposent d’un cadre intérieur bois (MDF) et recouvert d’un revêtement tackable lourd pour la résistance de la structure et le soutien de base de nid d’abeilles. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Comprend des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Station de réception en forme de U comprend un bureau 72" W. Les bureaux acceptent l’installation d’options de stockage en option (vendues séparément), y compris Fichier sur socle, tiroir à clavier et plateau de souris. Montage facile. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 44 in (111,76 cm)
- Largeur 88 in (223,52 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Style de partition Non-poudré sans Base
- Fenêtre de Non
- Type Full Fabric
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant 249008GG
- Forme En forme de U
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Vidéo du panneau
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Juan
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
339,95 $
95,95 $
Stylo à bille rétractable Paper Mate® Profile, 0,7 mm, encres assorties – paquet de 36, qté par paquet : 6
Article nº : B2345386
Pas encore évalué
515,70 $
Chaise Interion® Antimicrobial Upholstered Leather Club, Noir
Article nº : 695735-AM
Pas encore évalué
985,00 $
155,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noir
Article nº : 695755BK
Pas encore évalué
299,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
Article nº : 695754BK
Pas encore évalué
229,95 $
1 495,00 $
343,95 $
Sharpie® S Gel Retractable Gel Ink Pen, 0,7mm, Black Ink - 36 Pack
Article nº : B2345423
Pas encore évalué
79,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Interion® Antimicrobien Rembourré Loveseat, Noir
Article nº : 695736-AM
Pas encore évalué
1 349,00 $
155,95 $
Interion® station de réception en forme de U, 88"W x 44"D x 44"H, Compteur gris & Panel
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires