Prix : 1 785,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Greenlee® CS-8000 Circuit Seeker Circuit Tracer
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Technologie de détection brevetée non directionnel de pointe
- Sensibilité supérieure et la fonctionnalité mode de traçage précis & de localisation
- Récepteur ergonomique avec écran LCD graphique riche en information polychrome
- Graphiques et signal sonore fournissent rapide et facile à comprendre vos commentaires de traçage
- Traces cachées de câblage, localise les boîtes de jonction et trouve des disjoncteurs pour les circuits direct et ouverts
- Localise et identifie les fusibles grillés
- Trouve des shorts et ruptures dans les conducteurs
- Faible hauteur, indicateur sonore de volume élevé
- Capacité de gain sélectionnable par l’utilisateur en automatique ou manuel pour une utilisation rapide et pratique
- Peut être utilisé sur les circuits GFCI protégée
- Rétro-éclairage automatique sur récepteur maximise la vie de la batterie
- Émetteur à récepteur prend en charge des distances jusqu'à 4 miles pour le traçage du circuit fermé
- Garantie limitée à vie
Détails du produit
- Température de fonctionnement 0 à 50 Deg C
- Batteries (2) 1,5 volt LR6
- Description Testeur électrique
- Plage de température 32 - 122 °F
- Article Circuit Seeker
- Type Testeur électrique
- Affichage Écran LCD graphique couleur
- Marque Greenlee
- Tension nominale 0 à 750 V
- Indice de fréquence 15,15
- Matériau Plastique
- Plage de tension CA 0-750V
- Numéro de référence du fabricant CS-8000
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications c / US UL énuméré, sécurité nominale Cat III, 750 V / IEC 61010-1
- Conditions environnementales 2000 m Altitude
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Greenlee® CS-8000 Circuit Seeker Circuit Tracer
1785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit