Prix : 32,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Great Lakes Tin 48 » Superior Tin Crown Molding en blanc brillant - 194-00
Ajoutez un intérêt architectural et un raffinement à n’importe quelle pièce. Les moules de couronne d’étain des Grands Lacs correspondent à plusieurs de nos finitions de la gamme de plafonds d’étain des Grands Lacs et sont disponibles en 2 styles, Huron et Superior. Fabriqué en acier plaqué étain de 29 jauges, ce moulage durable et durable de la couronne est la touche finale parfaite à votre plafond d’étain des Grands Lacs.
Ajoutez un intérêt architectural et un raffinement à n’importe quelle pièce. Les moules de couronne d’étain des Grands Lacs correspondent à plusieurs de nos finitions de la gamme de plafonds d’étain des Grands Lacs et sont disponibles en 2 styles, Huron et Superior. Fabriqué en acier plaqué étain de 29 jauges, ce moulage durable et durable de la couronne est la touche finale parfaite à votre plafond d’étain des Grands Lacs.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Épaisseur 3/4 en
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Style de montage emmagasiner
- Quantité par paquet 1
- Marque Étain des Grands Lacs
- Description Moulage supérieur de couronne d'étain
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant 194-00
- Couleur Blanc brillant
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Great Lakes Tin 48 » Huron Tin Crown Molding in Copper - 195-08
Article nº : B2329359
Pas encore évalué
34,95 $
Great Lakes Tin 48 » Huron Tin Crown Molding in Argento - 195-07
Article nº : B2329370
Pas encore évalué
32,95 $
Great Lakes Tin 48" Huron Tin Crown Molding in Bronze Burst - 195-06
Article nº : B2329371
Pas encore évalué
32,95 $
Great Lakes Tin 48" Superior Tin Crown Molding in Gloss White - 194-00
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires