Prix : 125,95 $
Les plafonds d'étain des Grands Lacs offrent le look classique d'antan avec des reconstitutions authentiques qui font une impression durable dans n'importe quel espace. Les carreaux de plafond sont disponibles dans les deux nail-up et lay-in options dans de nombreux styles et finitions. Les carreaux clous sont facilement appliqués avec des clous, des vis ou de la colle. Les tuiles de pose se sont simplement couchées dans et la grille de plafond suspendue de 15/16po existante. Les options de finition vont du blanc antique ou brillant à l'éclatement de bronze et aux offrandes de cuivre. Deux moulage de couronne sont également disponibles et fournissent un regard finshed à votre projet. Les panneaux peuvent être coupés snips d'étain d'esprit et permettent aux clients d'atteindre un regard professionnel à un prix accessible.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 1/100 en
- Épaisseur 1/100 en
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- Style de montage emmagasiner
- Quantité par paquet 5
- Marque Étain des Grands Lacs
- Description Tuile de plafond d'étain lay-in
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant Y58-03
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Great Lakes Tin Rochester 2' X 2' Lay-in Tin Ceiling Tile in Antique White - Y58-02
Article nº : B2329464
Pas encore évalué
159,95 $
Great Lakes Tin Rochester 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Bronze Burst - T58-06
Article nº : B2329465
Pas encore évalué
159,95 $
Great Lakes Tin Rochester 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Penny Vein - T58-05
Article nº : B2329466
Pas encore évalué
159,95 $
Great Lakes Tin Rochester 2' X 2' Lay-in Tin Ceiling Tile in Unfinished - Y58-03
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires