Prix : 125,95 $
Les plafonds d'étain des Grands Lacs offrent le look classique d'antan avec des reconstitutions authentiques qui font une impression durable dans n'importe quel espace. Les carreaux de plafond sont disponibles dans les deux nail-up et lay-in options dans de nombreux styles et finitions. Les carreaux clous sont facilement appliqués avec des clous, des vis ou de la colle. Les tuiles de pose se sont simplement couchées dans et la grille de plafond suspendue de 15/16po existante. Les options de finition vont du blanc antique ou brillant à l'éclatement de bronze et aux offrandes de cuivre. Deux moulage de couronne sont également disponibles et fournissent un regard finshed à votre projet. Les panneaux peuvent être coupés snips d'étain d'esprit et permettent aux clients d'atteindre un regard professionnel à un prix accessible.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 1/100 en
- Épaisseur 1/100 en
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Style de montage Nail Up (Nail Up)
- Quantité par paquet 5
- Marque Étain des Grands Lacs
- Description Tuile de plafond d'étain d'ongle-vers le haut
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant T53-03
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Great Lakes Tin Rochester 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Gloss White - T58-00
Article nº : B2329241
Pas encore évalué
159,95 $
Great Lakes Tin Ludington 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Copper - T57-08
Article nº : B2329243
Pas encore évalué
175,95 $
Great Lakes Tin Saginaw 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Antique White - T53-02
Article nº : B2329244
Pas encore évalué
159,95 $
Great Lakes Tin Decorative Metal Ceiling Tile Nails Unfinished, 500 Pack
Article nº : B2690917
Pas encore évalué
25,95 $
Great Lakes Tin Saginaw 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Unfinished - T53-03
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires