Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01

Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01

Article nº : WBB2329358

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01

Les plafonds d'étain des Grands Lacs offrent le look classique d'antan avec des reconstitutions authentiques qui font une impression durable dans n'importe quel espace. Les carreaux de plafond sont disponibles dans les deux nail-up et lay-in options dans de nombreux styles et finitions. Les carreaux clous sont facilement appliqués avec des clous, des vis ou de la colle. Les tuiles de pose se sont simplement couchées dans et la grille de plafond suspendue de 15/16po existante. Les options de finition vont du blanc antique ou brillant à l'éclatement de bronze et aux offrandes de cuivre. Deux moulage de couronne sont également disponibles et fournissent un regard finshed à votre projet. Les panneaux peuvent être coupés snips d'étain d'esprit et permettent aux clients d'atteindre un regard professionnel à un prix accessible.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Hauteur 1/100 en
  • Épaisseur 1/100 en
  • Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)

Détails du produit

  • Style de montage Nail Up (Nail Up)
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Étain des Grands Lacs
  • Description Tuile de plafond d'étain d'ongle-vers le haut
  • Matériau Métal
  • Numéro de référence du fabricant T59-01
  • Couleur Blanc mat

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01

Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01

Article nº : WBB2329358

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01
    Great Lakes Tin Toronto 2' X 2' Nail-up Tin Ceiling Tile in Matte White - T59-01
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant