Prix : 1 225,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ capacité de poids de 500 lb
✓ Idéal pour l’embarquement et la blanchisserie
✓ Roulettes de roue en caoutchouc non marbrées de 6 po
Global Industrial™ Hopper Front Plastic Bulk Truck est conçu pour être un cheval de bataille fiable pour les blanchisseries commerciales et les sociétés de distribution desservant les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les hôtels, les restaurants et autres institutions. Robuste, sans soudure polyéthylène moulé par rotation (LLDPE) camion a des murs lisses pour un nettoyage facile et prospère à punir des conditions intérieures ou extérieures. Ouverture de coupe pratique offre un accès facile pour le chargement/déchargement des marchandises, et trous de main intégré dans le corps offrent direction facile. Roule facilement sur des roulettes en caoutchouc non marbrées de 6 » (2 pivotantes, 2 rigides). Garantie limitée de 1 ans.
Remarque: Des couleurs de carrosserie supplémentaires sont disponibles; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations
✓ Idéal pour l’embarquement et la blanchisserie
✓ Roulettes de roue en caoutchouc non marbrées de 6 po
Global Industrial™ Hopper Front Plastic Bulk Truck est conçu pour être un cheval de bataille fiable pour les blanchisseries commerciales et les sociétés de distribution desservant les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les hôtels, les restaurants et autres institutions. Robuste, sans soudure polyéthylène moulé par rotation (LLDPE) camion a des murs lisses pour un nettoyage facile et prospère à punir des conditions intérieures ou extérieures. Ouverture de coupe pratique offre un accès facile pour le chargement/déchargement des marchandises, et trous de main intégré dans le corps offrent direction facile. Roule facilement sur des roulettes en caoutchouc non marbrées de 6 » (2 pivotantes, 2 rigides). Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 46-3/4 po (118,75 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 119 lbs (54,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 43 pi³ (1,22 cu.m)
- Type Camion en vrac
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Capacité (boisseaux) 34,5
- Numéro de référence du fabricant 987556GN
- Couleur Vert
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Hopper Front Plastic Bulk Truck, 43 Cu. Ft., Vert
1225,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires