Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce plastique en vrac caractéristiques du camion à une hauteur ergonomique plate-forme surélevée qui permet de réduire la fatigue associée à la flexion ou atteignant pour récupérer les charges. Parfait pour sous stockage compteur et n’importe où l’espace est à une prime. Ultra-épais 0,225" corps de polyéthylène est facile à nettoyer et offre une durabilité supérieure. Corps est assujetti à une armature en acier enduit de poudre robuste pour la force supplémentaire. Quatre 3" caoutchouc roulettes offrent une maniabilité hors pair.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Hauteur intérieure 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Dandux
- Capacité (boisseaux) 4
- Matériau Plastique
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 51130P04E
- Couleur Vert
- Type de roue (4) Pivotant, caoutchouc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dandux vert élevé boîte plastique camion 51130P04E boisseau 4 capacité
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires