Prix : 54,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Grille Storm Gray, couvercle d’aération de la grille de plancher, 6 « X 10 » Speedi-Grille (plancher) est fabriqué aux États-Unis à partir d’une construction durable tout en acier avec des persiennes en forme de ventilateur 1/2 ». Les persiennes sont conçues avec une nervure roulée pour une résistance et une rigidité maximales. L’amortisseur de pales opposées est standard sur des largeurs de 4 po. L’amortisseur de pales parallèles est standard sur des largeurs de 6 po et plus. Une vis de verrouillage dissimulée sous le plancher pour des réglages inviolables. Speedi-Grille a une finition de revêtement en poudre durable qui offre des années de vie sans entretien.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Dimensions extérieures 7-1/2"H x 11-3/4"L
- Largeur maximale du conduit 10 in (25,4 cm)
- Longueur d’ouverture 10 in (25,4 cm)
- Largeur d’ouverture 6 in (15,24 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur maximale du conduit 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur 2 in (5,08 cm)
- Calibre 22
- Taille nominale 6 x 10 po
Détails du produit
- Marque Speedi-Grille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SG-610 FSG
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Registre d’évent de plancher Speedi-Grille avec déviation 2 voies 6 « X 10 », gris tempête - Plancher
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit