Prix : 3 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zoeller 915-0005 meuleuse Shark paquet 18 "x 30" est complet et d’emploi prêt pour une installation rapide. Solution idéale pour les applications de traitement des eaux usées résidentielles ou 2" éjecteur d’eaux usées rénovations. (enlever le bassin pour rénovations éjecteur d’eaux usées) IBADTM - Integral Baffling et système de déviation permet de solides jusqu'à 4" entrer dans le bassin sans devenir constituée ; minimise l’obstruction potentielle de flotteur. Basin Scouring System™ agite automatiquement liquide debout pour empêcher la graisse et construire des boues vers le haut. Machiné pour la durée de vie du système ; aucune pièce mobile à porter. Technologie de Tri-Slice® de fraise - trois canaux indépendants coupe fournissent plus 250 000 coupes/minute. -Cool démarrer la conception avec le carter moteur en fonte - couvercle en acier à 2" évent et 1 1/4" décharge - 1 1/4 "clapet avec les syndicats inclus - tous les internes PVC tuyauterie installée en usine - Preset flotteur interrupteur et alarme - 18" x 30" Poly moulé bassin - toute la visserie inox.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Hauteur 30-3/8 po (77,15 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Solides de diamètre maximal 4 in (10,16 cm)
- Éteindre la hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Taille de la connexion de décharge 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Connexion d’entrée 4 in (10,16 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 26 pi (7,92 m)
- Allumer la hauteur 13-5/8 po (34,61 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge PVC
- Matériau de roue Bronze
- Ampérage 7 A
- Type Pompe d’égout
- Température du liquide pompé 130
- Température maximale du fluide 104 ° F
- Submersible Oui
- Rotations par minute 3450 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, Céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 1920 gal/hr (7 267,99 l)
- Comprend 10-1494 d’alarme
- Phase 1
- Gallons par minute 32 gal/min (121,13 l)
- Marque Zoeller
- Série Meuleuse Shark
- Matériau de base Fer de fonte
- Protection thermique Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 915-0005
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Listé UL N-non UL Code Rating
- Certifications CSA, SSMPA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zoeller meuleuse requin des eaux usées pompe paquet 915-0005, 18 "X 30"
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires