Prix : 17,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shepherd® Grip cou tige semelle souple roulettes avec frein - 50mm Diamètre 5/16 x 1-1/2 Tige Noir
Cette roulette de bande de roulement doux offre haute charge nominale avec mobilité tranquille. Idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel & meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Conception de roue double pour faciliter le déplacement. Capacité de 75 lb. Diamètre de roue 50 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 2-1/4 pouces. Finition noire.
Cette roulette de bande de roulement doux offre haute charge nominale avec mobilité tranquille. Idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel & meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Conception de roue double pour faciliter le déplacement. Capacité de 75 lb. Diamètre de roue 50 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 2-1/4 pouces. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre de la roue 50 mm
- Hauteur de la tige 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de la tige 5/16 en
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type de tige Encolure adhérente
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pédale
- Matériau de la roue Élastomère thermoplastique
- Type Léger
- Marque Berger
- Type de roulement Essieu riveté
- Caster Type Pivotavec le frein
- Numéro de référence du fabricant PSF50302BK-B
- Couleur Noir
- Matériau de la plate-forme de roulette Composite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shepherd® Grip cou tige semelle souple roulettes avec frein - 50 mm de diamètre 5/16 x 1-1/2 tige Black
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires