Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Présentation de la toute nouvelle batterie NOCO Lithium NLP9 12V Lithium Powersport, une batterie du groupe 9, évaluée à 3 Ah (38 Wh) et 400 ampères de puissance de démarrage. C’est mieux que les batteries de moto au plomb-acide à presque tous les égards: pas de sulfatation, pas d’activation, pas d’acide, pas d’entretien, pas besoin d’eau, et il est complètement chargé et prêt à installer.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fournit plus de 400 ampères de puissance de démarrage, plus de 50 000 démarrages et plus de 2 000 cycles de charge, éventrant ses rivaux plomb-acide. En termes simples, c’est 2X plus de puissance, 10X plus de démarrages et 5X plus de durée de vie.
- Un système de gestion de batterie avancé qui offre une protection de sécurité maximale avec un équilibrage bidirectionnel des cellules actives pour une fiabilité durable. De plus, aucune réinitialisation BMS n’est nécessaire.
- Libérez la puissance du lithium et rechargez-la rapidement en quelques minutes. Utilisant la technologie de charge rapide la plus avancée, il fournit suffisamment de puissance de démarrage avec seulement 5 minutes de charge.
- Une configuration multi-terminaux qui permet des installations avant, latérales, supérieures et femelles. De plus, les plateaux modulaires s’adaptent à différentes tailles de groupe et un bloc de montage amovible pour s’adapter aux applications de batterie héritées.
- Compatible avec la plupart des marques de sports motorisés, y compris Aprilla, BMW, Buell, Ducati, Harley-Davidson, Indian, Triumph, KTM, Argo, Can-Am, Honda, Husqvarna, Kawaski, Suzuki, Arctic Cat, BRP, Waverunner, Polaris, Vespa, et plus encore.
- Remplace les modèles de batteries powersport plomb-acide : BTX7A-BS, BTX9-BS, BTR9-BS, EXT9, YTX9, YTX7A-BS et YTX9-BS.
- 5 an de garantie limitée.
- Batterie Powersport au lithium NLP9
- (2) Terminaux à 3 voies
- (1) Espaceur 0,5 » (12,5mm)
- Clé hexagonale
- Guide de l'utilisateur et informations de garantie
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Longueur 5-7/8
- Hauteur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Poids 2,29 lb
Détails du produit
- Température de fonctionnement -4 °F (-20 °C) à 140 °F (60 °C)
- Tension 12,8 V V
- Batteries Lithium-Ion
- Ampérage 400 A A
- Puissance en watts 38,4 Wh W
- Type Batterie rechargeable
- Marque Noco
- Série NLP
- Matériau Lithium-ion
- Style Batterie au lithium
- Numéro de référence du fabricant NLP9
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications IP66 étanche, IEC60601, UL1236, RCM, PSE ou CE (LVD, EMC), cETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NOCO Group 9 Lithium Ion Powersports Batterie, Rechargeable, 400A, 12,8V
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit