Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Corps de pompe en acier enduit de poudre de qualité supérieure avec la section nervurée en aluminium meurent tête de pompe moulée pour une résistance maximale. Intégré 1-1/2" - 2" bung pour une utilisation à la batterie avec les deux ouvertures; Poignée de levier en acier plaqué avec adhérence en caoutchouc pour plus de commodité. Portez des anneaux de piston en laiton résistants montés sur du piston moulé en zinc. Livré avec le béquoien en métal incurvé - tube d'aspiration télescopique pour une utilisation sur 15 gallons à 55 gallons barils. Fournit jusqu'à 300mL (10 oz) par course
Poids &Dimensions
- Taille 15 - 55 tambours gallon
Détails du produit
- Type Pompes et accessoires
- Pour une utilisation avec Huiles, Diesel, Kerosene
- Quantité par paquet 1
- Marque Groz Groz
- Description Spécifique pour les huiles et les carburants
- Matériau Aluminium moulé
- Numéro de référence du fabricant LBP/04
- Débit 10 oz./Stroke gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Groz 44100 levier pompe à Canon d’action
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit