Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
316 pompes en acier inoxydable pour utilisation avec des supports combustibles et inflammables; L'arrêt de flamme interne intégré empêche le flashback de flamme. Liaison lourde et fils de mise à la terre empêchent les charges statiques dangereuses; Les fils sont sécurisés par locknut - ont des clips d'alligator lourds. Corps de pompe en 316 acier inoxydable avec PTFE Piston - Glasson d'étanchéité PTFE. Fournit jusqu'à 60mL (2 oz) par course; Livré avec 4 adaptateurs de bouchon de vis (1-3/4", 2-1/8", 2-1/4" et 2-7/8") pour une utilisation avec la plupart des seaux courants. Utilisation recommandée : Essence, Diesel, Kérone, Laque, Thinners, Acétone, Benzene, Naphtha, Urrea, DEF, Adblue etc. ; NE PAS utiliser: Acide chlorhydrique, Acide sulfurique, etc
Poids &Dimensions
- Taille 5 gallon seau
Détails du produit
- Type Pompes et accessoires
- Quantité par paquet 1
- Marque Prolube
- Description Pompe verticale de sécurité de levage
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant VLP/SS/5/F
- Débit 10 oz./Stroke gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe de sécurité de levage vertical groz 44131, acier inoxydable, seau de 5 gallons
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit