Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pompe à canon Rotirotary avec 3 fois la décharge par rotation. Pour chaque tour de poignée complet, le rotor tourne 3 fois. Idéal pour une utilisation où la distribution de carburant en volume est nécessaire, comme les chantiers de construction, atelier, aviation, fermes, ranchs, marine. Die Cast Construction en aluminium avec engrenage sinistré conduit die fonte rotor de zinc - autones; Décharger à travers 5,5 pieds de tuyau de livraison avec une buse en métal; Complétez avec un tube d'aspiration fileté de 3 pc pour une utilisation sur des fûts de 15 à 55 gallons. Peut distribuer un tambour de 55 gallons en 3 minutes. Utilisation recommandée : Essence, carburant diesel, kérosène et huiles lubrifiantes jusqu'à SAE 30; NE PAS UTILISER Avec des liquides corrosifs, des solvants, des acides, des alcalins.
Poids &Dimensions
- Taille 15 - 55 tambours gallon
- Longueur du tuyau 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Type Pompes et accessoires
- Quantité par paquet 1
- Marque Groz Groz
- Thread Type 2" bung
- Description Pompe Rot Booster
- Type de tuyau Flexible
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RB/3H
- Débit 55 Gal / 3 min gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe d’appoint rotative groz 44198, 3:1
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit