Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Transfert rapide et pratique de supports lumineux; Idéal pour transférer de petites quantités de supports dans des bateaux, des garages et des petites boutiques. Pompe auto-amorçage; Actionnement situé sur le dessus pour le fonctionnement; Jusqu'à 1,8 GPM. Fonctionne sur 2 "D" taille (LR20) Batteries Alkaline (non inclus avec la pompe). La durée de vie professionnelle approximative avec un ensemble de batteries est de 396 gallons. Complétez avec un tuyau de décharge ondulé flexible de 23-1/2 po (600 mm). Hang Hole fourni en haut permet de stocker la pompe de manière pratique lorsqu'elle n'est pas utilisée. Utilisation recommandée Diesel, kérosène, Huiles légères, Eau et autres supports à base d'eau compatibles avec les composants de la pompe; NE PAS USE Avec tout support non compatible avec les matériaux utilisés dans la construction de la pompe (acides, acétone, benzène)
Poids &Dimensions
- Taille 5 gallon seau
- Longueur du tuyau 23-1/2 po (59,69 cm)
Détails du produit
- Type Pompes et accessoires
- Quantité par paquet 1
- Marque Groz Groz
- Description Pompe de transfert
- Type de tuyau Flexible
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant BOP-5 (en)
- Débit 1,8 gallons gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Groz 44410 3V DC pompe de transfert en plastique, s’adapte à 5 gal Drums
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit