Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gant en nylon tricoté sans couture G-Tek® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
Idéal pour la manutention et l’assemblage de pièces et de matériaux, l’entretien et la réparation d’équipements, le nettoyage de pièces, la fixation et l’ancrage.
Caractéristiques :
La doublure en nylon sans coutures offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus.
Revêtement : Nitrile
Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l’abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles ou solvants à base d’hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels qui nécessitent la manipulation de pièces huileuses. Le nitrile est durable et aide à maximiser la protection.
Poignée : Mousse
Disponible en nitrile, NeoFoam® et PVC, la structure cellulaire du revêtement en mousse est conçue pour évacuer les fluides de la surface de l’objet, ce qui permet d’améliorer l’adhérence dans des conditions légèrement huileuses/humides. Adhérence sûre dans des conditions sèches. L’adhérence grasse/humide varie en fonction de la densité de la structure cellulaire.
EN 388 2016 Résultats : 4121X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 2
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.
Niveau d’abrasion ANSI : 3
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.
Idéal pour la manutention et l’assemblage de pièces et de matériaux, l’entretien et la réparation d’équipements, le nettoyage de pièces, la fixation et l’ancrage.
Caractéristiques :
- Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offriront une bonne adhérence et une excellente résistance à l’abrasion
- La coque en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure adhérence
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets de couleur pour une identification facile de taille
La doublure en nylon sans coutures offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus.
Revêtement : Nitrile
Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l’abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles ou solvants à base d’hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels qui nécessitent la manipulation de pièces huileuses. Le nitrile est durable et aide à maximiser la protection.
Poignée : Mousse
Disponible en nitrile, NeoFoam® et PVC, la structure cellulaire du revêtement en mousse est conçue pour évacuer les fluides de la surface de l’objet, ce qui permet d’améliorer l’adhérence dans des conditions légèrement huileuses/humides. Adhérence sûre dans des conditions sèches. L’adhérence grasse/humide varie en fonction de la densité de la structure cellulaire.
EN 388 2016 Résultats : 4121X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 2
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.
Niveau d’abrasion ANSI : 3
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.
Poids &Dimensions
- Grip Lisses
- Calibre 15 ga
- Taille G
Détails du produit
- Matériau de doublure Nylon
- Prix par Douzaine
- Description G-Tek® GP™ Nitrile enduits gants
- Type Gants enduits
- Pour une utilisation avec Huile sèche/Light
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque PIP
- Couverture de revêtement Paume & Doigts
- Matériau Nylon, Nitrile
- Numéro de référence du fabricant 34-C232/L
- usage Fabrication, assemblage
- Couleur Noir
- Manchette Style Poignet en tricot
- Matériau de revêtement Gants en nitrile
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
PIP® G-Tek® GP™ Nitrile recouvert de Nylon Grip gants, grands, 12 paires
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires