Mesa MBF6032C sûre sûre 1 h feu & 2 étages d’Impact évaluation, mécanique de verrouillage, 32" W x 22 H « D x 59"
Article nº : WBB986448
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Serrure à combinaison mécanique
- Verrouillage du clavier électronique
Serrure à combinaison mécanique
Prix : 4 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mesa MBF sûre série Gun Safe, feu 1-Hr & Story 2 Impact Lock évaluation, mécanique, pistolet de 30 32" W x 22 H « D x 59"
MBF série Gun coffres-forts la MESA protègent vos armes et autres objets de valeur combinant toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambrioleur en toute sécurité et la tranquillité d’esprit d’un feu sans danger. Ces coffres-forts robustes sont fabriqués entièrement en acier comme le reste de notre gamme complète de coffres construits en acier. Ces coffres sont spécialement conçus pour ceux qui aiment à chasser, à collecter des armes à feu comme un hobby et de garder vos armes à feu enfermé et sécurisé. Conservez vos armes comme les fusils, pistolets, fusils de chasse, couteaux, munitions et autres types d’armes dans un coffre-fort robuste et sûr. Prévenir les accidents des utilisateurs non autorisés comme enfants et d’autres qui ne savent pas comment faire fonctionner une arme à feu. Surtout, prévenir les vols et cambriolages des intrus et des voleurs de voler vos armes à feu dans votre maison. Garder à l’abri du mal et protéger votre famille et vos amis. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF5922E, MBF6032E et MBF7236E.
Fonctionnalités
MBF série Gun coffres-forts la MESA protègent vos armes et autres objets de valeur combinant toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambrioleur en toute sécurité et la tranquillité d’esprit d’un feu sans danger. Ces coffres-forts robustes sont fabriqués entièrement en acier comme le reste de notre gamme complète de coffres construits en acier. Ces coffres sont spécialement conçus pour ceux qui aiment à chasser, à collecter des armes à feu comme un hobby et de garder vos armes à feu enfermé et sécurisé. Conservez vos armes comme les fusils, pistolets, fusils de chasse, couteaux, munitions et autres types d’armes dans un coffre-fort robuste et sûr. Prévenir les accidents des utilisateurs non autorisés comme enfants et d’autres qui ne savent pas comment faire fonctionner une arme à feu. Surtout, prévenir les vols et cambriolages des intrus et des voleurs de voler vos armes à feu dans votre maison. Garder à l’abri du mal et protéger votre famille et vos amis. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF5922E, MBF6032E et MBF7236E.
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- Toutes les armes à feu d’installation
- Tablettes intérieures réglables
- Tablettes intérieures, murs et panneau de porte entièrement rembourrée
- 1 heure Fire Rating jusqu'à 1750° F
- Option serrure électronique à piles
- Code clavier personnalisable
- Temporisation programmable
- Quatre trous pour fixer le coffre au plancher d’ancrage
- Haute résistance microcopies calibre 12 corps
- 1-1/2" diamètre vis boulons de verrouillage
- Installé organisateur porte poche pour un stockage supplémentaire
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Largeur intérieure 28-1/2 po (72,39 cm)
- Hauteur intérieure 55-3/8 po (140,65 cm)
- Poids 665 lbs (302,27 kg)
- Échelle de profondeur 21 à 25 pouces
- Profondeur intérieure 15-1/4 po (38,74 cm)
- Échelle de hauteur 51 à 60 pouces
- Échelle de largeur 31 à 35 pouces
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Assemblage requis Non
- Type de handle 5-Spoke Brass
- Nombre de portes 0
- Type Coffre-fort d’armes à feu
- Cote d’impact Usine de 2-Story testé
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Combo mécanique
- Configuration intérieure Soutirage de pistolet réglable intérieur velours
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité Jusqu’à 30 canons pi³
- Type de verrou Serrure à combinaison mécanique
- Nombre de compartiments 6
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MBF-Gun
- Numéro de référence du fabricant MBF6032C
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 0-5
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Cote de l’usine
- Feu de note 60 min @ 1750° F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mesa MBF6032C sûre sûre 1 h feu & 2 étages d’Impact évaluation, mécanique de verrouillage, 32" W x 22 H « D x 59"
4045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires