Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Char-Lynn® H Series moteurs sont économiques, efficaces, petit, compact et puissant, conçu pour les applications de moyenne capacité. Ces moteurs ont l’industrie éprouvée de conception de valve de bobine combinée à l’état-of-the-art gerotors. En outre, une grande variété de plaques de montage avec une tige droite 1" diamètre, rainure de clavette woodruff et 1/2" TNP port offre une flexibilité de conception. Sens de rotation de l’arbre et arbre de vitesse peut être contrôlée facilement et en douceur tout au long de la plage de vitesse du moteur, et appareils peuvent être branchés direct éliminant les composantes mécaniques coûteux. Maximum pression intermittente à l’orifice d’entrée moteur de 172 Bar (PSI 2500) sans tenir compte d’un Bar (A lb/po2) et/ou cotes de contre-pression ou combinaison des deux. Un couple maximal simultané et vitesse maximale non recommandé.
Poids &Dimensions
- Couple de démarrage min (@ Pression intérieure) 171 (1510)
- Couple de démarrage min (@ pression de suite) 124 (1100)
- Displ. Cm3/R (In3/R) 97 (5,9)
- Poids 9,9 lbs (4,5 kg)
Détails du produit
- Displ. 7,3
- Vitesse maximale @ débit continu 585 tr/min
- ORBMARK® 1 SEU. 6,2
- Flux continu 57 (15) LPM
- TRW Ross1 MG-06-13-10
- Char-Lynn®1 Displ. 7,3
- Pression continue 124 (1800) psi
- Prince1 ADM1004RP
- Prince1 Displ. 6,07
- Blanc®1 RS-06-0101
- Pression intermittente 165 (2400) psi
- ORBMARK® 1 HD108W4FSWP
- Blanc®1 Displ. 6,4
- Description Boulon de 4, 7,3 CIPR
- Char-Lynn®1 101-1755
- TRW Ross1 Displ. 6
- Couple continu 155 (1368)
- Couple intermittent 207 (1829)
- Marque Buyers Products
- Flux intermittent 68 (18) LPM
- Numéro de référence du fabricant HM034P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur hydraulique de série Char-Lynn® H, HM034P, 4 boulons, 7,3 CIPR, 585 Max tr/min, déplacement 7,3
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires