Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le H15 ou 1500 lb capacité H-stand de soutien peut-être servir avec 22" BF (entre the Frame) gravité skatewheel, rouleau de gravité (2-1/2" et 3-1/2" cadres) et convoyeur à bande motorisé. Le H-stand est utilisé pour permanent, par opposition aux installations convoyeur portable. Hauteurs énumérées sont vers le haut du support. Supports livrés non assemblés.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Poids 14,4 lbs (6,55 kg)
- Entre la largeur du cadre 22 in (55,88 cm)
- Hauteur maximale des jambes 31 in (78,74 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
- Hauteur réglable 19-1/2 à 31 in
- Hauteur minimale des jambes 19-1/2 po (49,53 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1 500 lbs.
- Type Prise en charge de H-Brace
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Matériau Acier
- Style « Pour Ashland 24" » OAW Skatewheel & 22" » BF Roller Conveyors »
- Numéro de référence du fabricant 34503
- Section de convoyeur H-Stand
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22-19/1" à "H" 2 31"
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires