Prix : 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poids &Dimensions
- Ports NPT arrière 1 po
- Largeur de l’engrenage 1-1/2 po
- Côté ports NPT 1 po
- Poids 31,7 lbs (14,41 kg)
Détails du produit
- Marque Hydrastar
- Emplacement de montage Boulon de 2/4
- Arbre Spline 7/8-13
- Description H21 Série, Bolt 2/4, 3000 Max pression, axe cannelé 7/8-13
- Pression maximale 3000 psi
- Numéro de référence du fabricant H2136151
- Roulement hors-bord N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hydrastar H21 série hydraulique pression de la pompe, H2136151, 2/4 boulon, Max 3000, axe cannelé 7/8-13
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit