Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir

Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir

Article nº : WBB1983747

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 609,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Awntech H22-3BRZ, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 eu Bronze d’auvent

Awntech H22-3BRZ, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 eu Bronze d’auvent

Awntech H22-3PTR, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent Pewter

Awntech H22-3PTR, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent Pewter

Awntech H23 - 4K, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H23 - 4K, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir

L’auvent de couture métal debout Houstonain est une marque de marque de beauté par Awntech. Il est l’un de nos plus populaires stores. Il ajoute les charges de l’appel de bord. Bien que facile à assembler et à installer, le Houstonain a été conçu et testé pour résister à des charges de vent et de neige graves. Essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. Toute marque de beauté fixe auvents sont faciles à installer. Le cadre est fabriqué avec poudre enduite structurels en aluminium et acier inoxydable matériel. Les tentes ont la capacité de transformer un extérieur terne sur n’importe quel bâtiment. Vous apprécierez sûrement les années de service fiable et des économies d’énergie de la Houstonain.

Caractéristiques :
  • Auvent de couture debout métallique modulaire robuste
  • Application commerciale
  • Acier et aluminium, poudre enduite, facile à assembler et à installer
  • Rouille, se fanent et résistant à la moisissure
  • 5 garantie limitée

Poids &Dimensions

  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 44 lbs (20 kg)
  • Profondeur assemblée 24 in (60,96 cm)
  • Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
  • Projection à partir du mur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur assemblée 44 in (111,76 cm)

Détails du produit

  • Type Entrée/fenêtre fixé auvent métallique
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Awntech
  • Série Houstonian
  • Matériau Aluminium/acier
  • Numéro de référence du fabricant H22-3KN
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
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
Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir

Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir

Article nº : WBB1983747

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir
    Awntech H22-3KN, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 2 a auvent noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant