Prix : 1 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Personnel est protégé par une épaisseur de 4,7 mm (3/16"), barrière polycarbonate transparent avec résistance exceptionnelle aux chocs et une clarté optique. Cet article est livré oversize.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les boucliers répondent au test d'impact de masse élevé et au test d'impact à haute vitesse tel que défini par ANSI Z87.1, sections 9,11 et 9.12, respectivement
- La construction stable à trois côtés offre une protection avant et latérale contre les débris volants
- La base en acier lourd est enduite d'époxy bleu
- Les boulons, les écrous et les rondelles en acier plaqués sont utilisés pour l'assemblage assurant une longue durée de vie et une résistance à la rouille
- Les dimensions de base extérieures sont 50cmW x 17cmD (19-1/2" x 6-1/2")
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Taille Grande
- Poids 19,6 lbs (8,91 kg)
Détails du produit
- Type Pare-éclaboussures
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Grand écran protecteur pondérée
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant H24964-0000
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blouse unisexe - marine, L
Article nº : 505102
Pas encore évalué
70,95 $
Bel-Art H13201-0000 Clavies® Gants Autoclave Biohazard résistants à la chaleur, 5" Gauntlet, 1 Paire
Article nº : B892955
Pas encore évalué
105,95 $
Bel-Art F24842-0001 Cleanware anti-buée décapant, d’objectif 2/PK
Article nº : B2140700
Pas encore évalué
54,95 $
Bel-Art H24964-0000 Large Weighted Polycarbonate Safety Shield, 19,6 lbs, 19-1/2" x 6-1/2" x 36"
1229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires