Prix : 3 585,00 $
Les clients ont également été consultés
L’opérateur et l’environnement extérieur sont protégés par cet isolement portable léger et autonome à l’armoire. Ce système de boîte à gants est avec 2 ports de gaz.
- Grande fenêtre acrylique avec 6" ports circulaires de gant permet l'affichage sûr des opérations
- Le port latéral de 8 po de diamètre permet l'insertion facile du matériel et de l'équipement
- Les gants en néoprène de grande taille, de 22 po de long (20 po) (H50029-0000) offrent une bonne protection contre la pénétration du gaz, du liquide ou du solide; fixé aux trous de port circulaires de 6 po avec des anneaux de serrage (H50029-0200)
- Corps moulé à partir de LDPE avec des coins ronds tout au long pour un nettoyage facile
- Dimensions globales (L x W x H): 68,5 x 33 x 55cm (27 x 13 x 22 po); Volume: 126,5 Liters (7722 cu. in.)
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Type Boîtes à gants
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Système portable boîte à gants avec 2 Ports du gaz
- Matériau LDPE, acrylique
- Numéro de référence du fabricant H50028-2001
- Couleur Blanc
- Comprend 2 ports à gaz, 1 paires de gants et 2 anneaux de serrage
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Port d'entrée Iris pour boîte à gants Bel-Art H50025-0020, diamètre extérieur de 8 po, 1 paire
Article nº : B2140638
Pas encore évalué
1 749,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Système de boîte à gants Portable H50028 Bel-Art-2001 avec 2 Ports du gaz, 1 paire de gants & anneaux de serrage
3585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires