Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur 1/2 HP avec interrupteur à distance pour ventilateur robuste. 120 Volt, 1 Phases, 2 Vitesses, 1/2 HP, Roulement à Billes, Arbre de 1/2 pouces, Totalement fermé, Lubrifié en permanence, Moteur à condensateur divisé. Garantie limitée de 1 ans. cETLus , cETL Répertorié
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 7500/9850 CFM
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 2
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 3,5 A
- TR/MIN 1100 rpm
- Phase 1
- CFM haute 9850 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Type Industriel
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque PAS PAR POUCE
- CFM Faible 7 500 CFM
- Numéro de référence du fabricant R1MOT
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 1/2 HP moteur R1-MOT jaune
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit