Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un système de demi-masque de travailleur est livré avec un respirateur demi-masque, un tuyau d’air 1 50 et une pompe à air ambiant de 1/4 HP. Peut être porté sous un bouclier de soudage.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- CFM 0-5 CFM CFM
- Description Système dépressionnaire demi-masque
- Coupleurs OBAC
- Puissances en chevaux 1/4 HP HP
- Population ciblée 1
- Comprend 1 demi-masque respiratoire, la pompe à Air ambiant 1, 1 50' tuyau
- Type Système d’adduction d’Air
- Alimentation requise 115V/230V AC simple Ø, 5,5 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 2-12 PSI De travail, 15 PSI Max psi
- Matériau Silicone, Polycarbonate, acier, PVC
- Numéro de référence du fabricant 9205-01
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
9205-01 allegro demi masque basse pression système, 1 assistante, tuyau de 50'
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit